{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 6800J | |
hålavstånd e | 8,5-13,5 mm | |
Hålavstånd f | 23 mm | |
hål ⌀ d | 4,5 mm | |
spännhöjd H | 18 mm | |
spännkraft P1 | 500 N | |
spännkraft P2 | 700 N | |
totalhöjd | 81 mm | |
totallängd | 49 mm | |
kontaktskruv | M4×25 mm | |
Produktslag | Vertikalsnabbspännare |
Artikelnummer | 376500 0 | |
EAN/GTIN | 4020772007737 | |
Tillverkarens nummer | 557301 |