{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 40L | |
B | 40 mm | |
B1 | 16 mm | |
höjd H | 78,1 mm | |
Spännhöjd H1min. | 44,1 mm | |
Spännhöjd H1max. | 45,9 mm | |
gängaM | M8 | |
Gänga M1 | M6 | |
L1 | 40 mm | |
L2 | 20 mm | |
L3 | 32 mm | |
dim E | 25 mm | |
maximal spännkraft | 1 200 N | |
max. handkraft handtag | 200 N | |
Produktslag | Spännsystem för anordningar |
Artikelnummer | 370085 40L | |
Tillverkarens nummer | K0912.004540 |