{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dmin | 70,5 mm | |
Dmax | 86,5 mm | |
d3 f7 | 60 mm | |
⌀ d4 | M12 mm | |
h2 | 28,3 mm | |
h4 | 10 mm | |
h5 | 63 mm | |
Spännkraft | 10 kN | |
Produktslag | Spännsystem för anordningar |
Artikelnummer | 370018 9 | |
Tillverkarens nummer | 23340.0270 |