{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dmin | 46,5 mm | |
Dmax | 54,5 mm | |
d3 f7 | 30 mm | |
⌀ d4 | M8 mm | |
h2 | 18,1 mm | |
h4 | 7,5 mm | |
h5 | 39 mm | |
Spännkraft | 6,5 kN | |
Produktslag | Spännsystem för anordningar |
Artikelnummer | 370018 7 | |
Tillverkarens nummer | 23340.0246 |