{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dmin | 18,5 mm | |
Dmax | 22,5 mm | |
d3 f7 | 15 mm | |
⌀ d4 | M5 mm | |
h2 | 11,6 mm | |
h4 | 7,5 mm | |
h5 | 23,6 mm | |
Spännkraft | 4,5 kN | |
Produktslag | Spännsystem för anordningar |
Artikelnummer | 370018 2 | |
Tillverkarens nummer | 23340.0218 |