{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dmin | 14,5 mm | |
Dmax | 18,5 mm | |
d3 f7 | 12 mm | |
⌀ d4 | M4 mm | |
h2 | 9,1 mm | |
h4 | 5,5 mm | |
h5 | 19,7 mm | |
Spännkraft | 3,5 kN | |
Produktslag | Spännsystem för anordningar |
Artikelnummer | 370018 1 | |
Tillverkarens nummer | 23340.0214 |