Stegback fix 125

Art-nr: 360469 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd b 125 mm
backhöjd h 39,5 mm
Höjd h1 20 mm
backlängd l 92 mm
Längd l1 43 mm
passar färgkod HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 360469 125
EAN/GTIN 4045197777942

Benämning

Användningsdata:

För montering av högtrycksbackar nr 362390362600.

Material:

Härdat stål, slipade ytor.

Passar till:

NC-kraftskruvstycke nr 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.