{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | NC8 | |
Typ | 200 | |
Utförande | Nollpunktspännsystem | |
spännkraft upp till max | 60 kN | |
vikt | 60 kg | |
totallängd L | 615 mm | |
grundhållarlängd a | 530 mm | |
Tappbredd B1 −0,05 | 164 mm | |
spännvidd b | 0 mm - 246 mm | |
Grundstomhöjd c −0,02 | 115 mm | |
Spännvidd d | 189 mm - 435 mm | |
backhöjd h | 60 mm | |
Längsgående spår l H7 | 20 mm | |
m | 234 mm | |
Krysspår n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 164 mm | |
t | 164 mm | |
färgkod för passande tillbehör | NC8 | |
Antal gänga för arbetsstyckanslag | 5 | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikelnummer | 360405 200 | |
EAN/GTIN | 4250364403412 | |
Tillverkarens nummer | 6921928010055 |