Multipelspännskena 80

Art-nr: 360080
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
12 styck i lager

Benämning

Utförande:

  • Alla funktionsytor precisionsslipade, parallellitet 0,03 mm.
  • Basskenan och backarna är kantzonhärdade.
  • Kompakt moduluppbyggd konstruktion, hög spännkraft upp till 20 kN, maximalt åtdragningsmoment 25 Nm.
  • Fästhålbild för GARANT ZeroClamp nollpunktsspännsystem (stickmått 200 mm) som standard, möjligt på uppspännings-/rasterplåtar eller via spännkonsoler.
  • En linjal på basskenans yta möjliggör en snabb och repeterbar positionering av spänntillsatserna i spännskenans tandning.
  • Enkel uppspänning med momentnyckel.

Användningsdata:

  • 5-sidig bearbetning i fleraxliga fleroperationsmaskiner.
  • En ekonomisk lösning för användning med nollpunktsmodulsystemet GARANT ZeroClamp eller i pallethanterings- eller automationssystem eller direkt på maskinbordet resp. inspänningstornen.

Specialtillbehör:

Spännbacksvarianter, magnetlist, arbetsstyckanslag, se nr 360084 till 360096. Momentnyckel nr 656050 storlek 60, spännbultar nr 360025 storlek 12M10, spännkonsol nr 360127

Anmärkning:

Momentnyckel, se nr 656050 stl. 25, spännbult nr 360025 stl. 12M10.