{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Backbredd A | 80 mm | |
spännvidd b | 120 mm | |
backhöjd C | 28 mm | |
grundhållarlängd a | 238 mm | |
grundhållarbredd B | 140 mm | |
totalhöjd c | 65 mm | |
spännspår avstånd | 110 mm | |
spännspår bredd | 13 mm | |
maximal totallängd L4 | 280 mm | |
vikt | 5,7 kg | |
färgkod för passande tillbehör | BM-skruvstycke blå | |
Produktslag | Borrmaskinskruvstycke |
Artikelnummer | 365035 80 | |
EAN/GTIN | 4067263515630 |