{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
backbredd | 160 mm | |
Spännvidd b I | 0 mm - 155 mm | |
Spännvidd b II | 150 mm - 305 mm | |
Spännvidd b utvidgad | 365 mm | |
Spännkraft | 50 kN | |
vikt | 50 kg | |
grundstomhöjd c | 130 mm | |
Gängstorlek d1 | M16 | |
grundhållarlängd a | 570 mm | |
L2 | 90 mm | |
L3 | 95 mm | |
L4 | 575 mm - 880 mm | |
Monteringshöjd G +0,02 | 80 mm | |
färgkod för passande tillbehör | HD-HOLEX | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikelnummer | 362010 160 | |
EAN/GTIN | 4045197233844 |