• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Överback för backbredd 90 mm, stål 160 mm

Art-nr: 362643 160

Produktdetaljer

Tekniska data

backhöjd h 36 mm
backlängd l 77 mm
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 362643 160

Benämning

Utförande:

Överbackar i olika bredder av medelhård, eloxerad aluminium resp. sätthärdningsstål.

Fördel:

  • Tillverkaroberoende användning av backarna. Byte av överbackarna från Allmatic till Garant, Röhm, Gressel osv,
  • Snabbast möjliga omställning − snabbare byte av överbackarna.
  • Ökad maskintillgänglighet tack vare minimal omställningstid.
  • Extremt flexibel användning.

Funktion:

Klickas snabbt och enkelt fast i överbacken på grundbacken. Slut med tidskrävande klick-fastsättning i skruvstycket.

Användningsdata:

Grundbackar för montering i passande skruvstycke i kombination med passande snabbytes-överbackar.

Leveransinnehåll:

1 överback

Anmärkning:

Andra storlekar vid förfrågan.