Blindplugg 120C mm

Art-nr: 360029 120C
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
218 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ZeroClamp
spännelement-⌀ 120 mm
Produktslag Skiljepunktlås

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 360029 120C
EAN/GTIN 4045197805171

Benämning

Utförande:

Tallriksformad täckning med tätning över hela fastspänningsmodulen inklusive förslutningsbultar.
Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oumbärlig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

Användningsdata:

Skyddar oanvända moduler mot smuts och spån.