ZeroClamp fastspänningsmodul 10148-SET

Art-nr: 360040 10148-SET
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ZeroClamp
Fastspänningsskål nr 360040 10148
Fastspänningsskål-⌀ d 120 mm
Indexeringshål finns ja
Produktslag Fastspänningsmodul

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 360040 10148-SET
EAN/GTIN 4045197694713

Benämning

Utförande:

Alla komponenter i rostfritt eller korrosionsskyddat stål.
Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oumbärlig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

Användningsdata:

För individuell montering i maskinbord eller fixturplattor.

Leveransinnehåll:

Vardera 4 fastspänningsmoduler.
10 st kopplingsdelar för luftledningen.
1,5 m luftledning.
1 st snabbkoppling mr 360019 storlek 10003.
1 st insticksnippel (passar till snabbkoppling).

Anmärkning:

Ritningar resp. monteringsanvisningar för utformning av ett separat spännsystem ingår i leveransomfånget. För ifyllning av de frästa kanalerna kan man t.ex. använda en 2K-harts.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen