Verktygshållare för Tool Boy basenhet VDI 40

Art-nr: 358620 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

För hållarstorlek 40 mm
Produktslag verktygsfäste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 358620 40
EAN/GTIN 2050001066053
Tillverkarens nummer P400582

Benämning

Utförande:

  • Aluminiumhölje.
  • Utbytbara verktygshållare

Kännetecken:
  • Verktygsfäste 8×45° indexerbart.
  • Montering utan omspänning, dvs. inga konskador.

Kännetecken:

Alla adaptrar med klämanordning.

Fördel:

Montering utan ny fastspänning – inga skador på konen.

Passar till:

Typ SK − för DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 och ANSI.