markör 20 mm

Art-nr: 358740 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
45 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

L 73 mm
⌀ D1 3 mm
Skaft-⌀ d 20 mm
Produktslag Präglingsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 358740 20
EAN/GTIN 4045197707499

Benämning

Utförande:

Hölje av aluminium med Weldonskaft. Steglös inställning av förspänningskraften. Stegdjup 0,1–0,3 mm.

Fördel:

Ytkomprimering, därmed ingen försvagning av eller skador på materialet. Märkningshastigheten motsvarar den maxima matningen. Hög slitstyrka ger specialnålen lång livslängd. Lämplig för märkning av runda ytor. Kan användas i svarvar. Hög processäkerhet. Snabbt nålbytemöjligt tack vare enkel utdragning. Kompenserar för ojämnheter i arbetsstycket på upp till 7 mm (beroende på utförandet).

Användningsdata:

För identifiering av olika material som aluminium, titan, stål, brons, koppar, mässing, plast osv. Med mindre nålspetsar går det även att skriva på material med en ythårdhet på upp till 57 HRC.

Leveransinnehåll:

Strl. 12 − inklusive 3 nålar nr 358745 strl. 0,3 − 0,5 − 0,8.
Strl. 20 − inklusive 3 nålar nr 358745 strl. 0,3 − 0,6 − 1,0.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar