Rastervakuumplatta Venturisystem

Art-nr: 384900
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
19 styck i lager

Benämning

Utförande:

Aluminium, stålblåeloxerad. Arbetstryck 3,5 – 8 bar. Slutvakuumet utgör cirka 80 mbar (92 % vakuum). Integrerad ljuddämpare reducerar bulleralstringen. Jämnhet ± 0,5 mm.

Fördel:

Gynnsamt nybörjarsystem. Lågt servicebehov. Omedelbart användningsklar.

Användningsdata:

För vakuumfastspänning utan vakuumpump.

Leveransinnehåll:

Stoppbrickor, tryckluftslang ⌀10 mm (1 m), venturimunstycke (1 st).
Tätningsband ⌀ 4 mm (10 m).

Anmärkning:

Om venturimunstycken används avråder vi från bearbetning med kylvätskeemulsion.