Permanentmagnetspännplatta, tvärpoldelning 350 mm

Art-nr: 380100 350
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Polplattlängd 350 mm
Bredd 150 mm
höjd 56 mm
Höjdtolerans +0,5 / -2 mm
magnetfälthöjd 12 mm
polplattans slipmån 5 mm
vikt 24 kg
nominell vidhäftningskraft 150 N/cm2
Produktslag Magnetspännplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 380100 350
EAN/GTIN 4045197310637
Tillverkarens nummer 243.11-350X150

Benämning

Utförande:

  • neodymmagnetsystem med hög vidhäftningskraft
  • Spakreglerad strömbrytare.
  • I frånslaget läge läggs en svagt fält på i motsatt riktning som underlättar losstagning av arbetsstycket.
  • Försedd med längs- och tväranslag.
  • Lameller av 3 mm mässing / 12 mm stål.
  • Magnetfält utan spridning - ingen magnetisering av arbetsstycket.

Användningsdata:

  • Lämplig för kraftig spånskärande bearbetning som fräsning och grovbearbetning.
  • För små, medelstora och stora arbetsstycken,även med grov eller ojämn yta.