Permanentmagnetplatta, fin tvärpoldelning 300 mm

Art-nr: 380500 300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Polplattlängd 300 mm
Bredd 150 mm
höjd 51 mm
Höjdtolerans +0,5 / -2 mm
magnetfälthöjd 6 mm
polplattans slipmån 8 mm
vikt 19,7 kg
nominell vidhäftningskraft 80 N/cm2
Produktslag Magnetspännplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 380500 300
EAN/GTIN 4045197310699
Tillverkarens nummer 243.01-300X150

Benämning

Utförande:

  • Neodymmagnetsystem med hög vidhäftningskraft
  • Genomgående tvärpoldelning.
  • Konstant vidhäftningskraft över polplattans hela bredd och längsgående sidoytor.
  • Lameller av 0,5 mm mässing / 1,4 mm stål.

Användningsdata:

  • För slip- och erosionsmaskiner.
  • universell uppspänning av små, medelstora och stora arbetsstycken oavsett tjocklek (särskilt lämplig för tunna arbetsstycken).
  • Säkerställd konstant fasthållningskraft över hela bredden och de längsgående sidytorna.
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
    Polplattlängd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen