Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Elektropermanentmagnetspännplattor MillTec Basic, Typ: 406MTB

Art-nr.: 383050 406MTB

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 600 mm
Bredd 405 mm
höjd 51 mm
antal poler 24
poldelning 70 mm
vikt 75 kg
maximal hållkraft 150 kN
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Magnetspännplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 383050 406MTB
Tillverkarens nummer MTB 406 + XT 200

Benämning

Utförande:

  • Innovativ och patenterad monoblock-konstruktion för maximal styvhet och tillförlitlighet.
  • Snabbkoppling för elektriska anslutningar.

Fördel:

  • Vibrationsfri bearbetning skonar verktyg och maskin.
  • Femsidig bearbetning utan vibrationer.
  • Maximalt utnyttjande av bordsytan.
  • Markant kortare ställtider.
  • Okänslig mot strömavbrott.
  • Snabb och exakt planfräsning.
  • Jämn spännkraft över hela fastspänningsytan.
  • Låg höjd
  • Mycket stora hållkrafter
  • Enkel och snabb positionering av arbetsstycken.
  • Patenterad yta ”All Steel” helt av metall i monolitteknik.
  • Massiv blockstruktur utan separata mekaniska komponenter (högre stabilitet och hållfasthet).
  • Helt sluten enkomponentsyta (vätskor kan inte tränga in).
  • Låg vikt.

Användningsdata:

För användning i gjutforms-, anläggnings- eller maskintillverkning.

Leveransinnehåll:

Inklusive styrning XT200, för styrning av en magnetspännplatta.

Specialtillbehör:

Polförlängningar nr 383510.

Anmärkning:

Installationspaket för styrning av flera elektropermanenta magnetspännplattor på begäran!
Strömkabeln levereras utan stickkontakt. Nätanslutning 400 V/50 Hz.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen