Snabbroterande spindel typ 625 kompakt, BT 40, hastighet: 50000min-1

Art-nr.: 358835 50000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

hastighet (min-1) Enhetspris inklusive moms
  • Bearbetningsstrategi: HSC
  • Hållare norm: DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 625
Utvändig-⌀ D 57,15 mm
totallängd L 22 mm
hastighet 50 000 min-1
Spirallängd A 173 mm
Bearbetningsstrategi HSC
fäste BT 40
Hållare norm DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893
Produktslag Snabbroterande spindel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 358835 50000
EAN/GTIN 2050001871442
Tillverkarens nummer 64309

Benämning

Utförande:

Luftdriven snabbgående spindel med ett allt efter utförandet konstant högt varvtal, även under belastning, från 25 000 till 65 000 varv per minut. Effekt upp till 1 kW.

Fördel:

  • Högre bearbetningshastighet vid mindre verktyg.
  • Skonar maskinen - varvtalet uppnås med hjälp av snabbroterande spindel - maskinspindeln är statisk.
  • Lång drifttid tack vare inbyggd luftkylning. Inga stilleståndstider.
  • Verktygen håller längre.
  • Verktygen får en mycket hög ytkvalitet - följaktligen krävs det mindre efterbearbetning.

Användningsdata:

Höjning av skär- och matningshastigheterna med hjälp av de snabbroterande spindlarna. Används framför allt på verktyg med mycket liten diameter (6 mm).

Leveransinnehåll:

Snabbroterande spindel, spännhylsa, spännhylsmutter, nyckel, blindpluggar, luftfilter, anslutningsslang.

Specialtillbehör:

Verktygsfäste för aut. verktygsbyte. Krävs endast vid extern lufttillförsel- på förfrågan.

Anmärkning:

Använd torr, ren tryckluft, ca 6,2 bar.
Fler spindlar på förfrågan: alla vanliga skaftutföranden, olika tålighetsklasser och varvtal.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen