{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 1560MLN | |
L1 | 53,5 mm | |
L2 | 0 mm | |
Radie R1 | 1 mm | |
⌀ D1 | 3 mm | |
passar för | 358752 | |
Produktslag | Gravyr- och märknålar |
Artikelnummer | 358756 3 | |
Tillverkarens nummer | 550474 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Märknål, ⌀ D1: 3mm |
på begäran
I lager
12 styck i lager
|
|
⌀ D1 | 3 mm | |
L1 | 53,5 mm | 53,5 mm |
L2 | 0 mm | 0 mm |
passar för | 358752 | 358725 |
Radie R1 | 1 mm | 0,5 mm |
Typ | 1560MLN | |
Produktslag | Gravyr- och märknålar | Gravyr- och märknålar |