Synkroverktygshuvud för ER32

Art-nr: 338186
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Leverans klar
119 styck i lager
  • Invändig: ja, med max. 50 bar

Benämning

Utförande:

  • Gängskärning och gängformning på maskiner med synkrospindel.
  • Minimilängdutjämning: +0,5 mm / -0,2 mm.
  • Kompensation av synkroniseringsfel, därmed bättre gängkvalitet och avsevärt längre användningstid.
  • För spänntångfästen och drivna verktyg enligt ISO 15488 (DIN 6499).
  • Lämplig för vänster- och högergängor.

Passar till:

ER-synkrofästen nr 338180.
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
    Gängtappskaft-⌀ d2 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen