{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Gäng-kapacitetsområde | M3 − M12 | |
fäste | BT 30 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
längdkompensering tryck | 7,5 mm | |
längdkompensering drag | 7,5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 38 mm | |
Invändig diameter D1 | 19 mm | |
utkragningslängd A-mått | 63 mm | |
Produktslag | Gängskärningschuck |
Artikelnummer | 334662 M3-12 | |
EAN/GTIN | 4045197954404 |