Gängskärningschuck, ER-Synchro SK 40

Art-nr: 338190
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
158 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Invändig: ja, med max. 50 bar
  • Form: AD

Benämning

Utförande:

  • Med minimal längdkompensering (MLA) tack vare dämpningselement.
  • Invändig kylvätsketillförsel upp till 50 bar.
  • Förlängd användningstid för gängtappen /-formaren.

Användningsdata:

  • I fleroperationsmaskiner med synkronspindel.
  • För utjämning av stigningsdifferenser gängtapp – synkronspindel.
  • För utjämning av gängtappens stigningstoleranser.

Specialtillbehör:

ER-gängborrningsspänntänger nr 309399 och 309447.
Dragtapp nr 308600308806.

Anmärkning:

Avfetta inte synkron-gängchucken.