Gängskärningschuck, ER-Synchro HSK-A 63

Art-nr: 338195
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
196 styck i lager
  • Hållare norm: DIN 69882-6
  • Invändig: ja, med max. 50 bar
  • Form: A

Benämning

Utförande:

  • Med minimal längdkompensering (MLA) tack vare dämpningselement.
  • Invändig kylvätsketillförsel upp till 50 bar.
  • Förlängd användningstid för gängtappen /-formaren.

Användningsdata:

  • I fleroperationsmaskiner med synkronspindel.
  • För utjämning av stigningsdifferenser gängtapp – synkronspindel.
  • För utjämning av gängtappens stigningstoleranser.

Specialtillbehör:

ER-gängborrningsspänntänger nr 309399 och 309447.
Kylvattenrör för HSK nr 309880.

Anmärkning:

Avfetta inte synkron-gängchucken.