Gängskärmaskin Rubber-Flex för multidiameterspännhylsa

Art-nr: 333500
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
14 styck i lager

Benämning

Utförande:

  • För maskiner med en enda rotationsriktning.
  • Inställbar säkerhetsslirkoppling skyddar gängtappen mot brott.
  • Längdkompensering för drag och tryck, jämnar ut skillnaden mellan maskinmatning och gängstigning.
  • Automatisk matning garanterar måttriktiga gängor.
  • Automatisk snabbretur 1,6: 1.
  • För både högergängor och vänstergängor utan omställning.
  • Användning av Rubber-Flex spänntänger eller snabbytesinsatser.
  • Kort gängstartsfjädring, underlättar spånbrytningen utan att gängan blir felskuren.

Strl M3–M12 och M10–M30 med dubbelspännanordning.

Utförande - Bild:

Mutter för exakt inställning av gängdjupet, ± 0,1 mm.

Användningsdata:

  • Infästning i en roterande spindel.
  • Skärning av gängor med hög måttnoggrannhet.
  • Kräver ingen förinställning för höger- eller vänstergänga, används för bottenhål eller genomgående hål.

Leveransinnehåll:

Inklusive hållararm och för nr 333500 även 2 multidiameterspännhylsor (Rubber-Flex), 2 öppna nycklar och 1 skruvmejsel för insexskruvar som passar respektive apparat!

Specialtillbehör:

Flerområdesspänntänger (Rubber Flex) nr 333640, reservspännanordning nr 333630, se reservdelsförteckningen.

Anmärkning:

Passande koniska skaft 342500; 342600.