ER-adapter 25/16

Art-nr: 338188 25/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktslag Gängtappadapter

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 338188 25/16
EAN/GTIN 4062406103736

Benämning

Utförande:

  • Gängskärning och gängformning på maskiner med synkrospindel.
  • Minimilängdutjämning: +0,5 mm / -0,2 mm.
  • Kompensation av synkroniseringsfel, därmed bättre gängkvalitet och avsevärt längre användningstid.
  • För spänntångfästen och drivna verktyg enligt ISO 15488 (DIN 6499).
  • Lämplig för vänster- och högergängor.

Användningsdata:

För användning av ER-spänntänger vid synkrofäste nr 338180 storlek 25.