{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärandegängtapp, skaft-⌀ | 6 mm | |
Gängtappsområde | M6−20 | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
Skaft-⌀ d | 31 mm | |
Anslutningslängd L | 35 mm | |
Utkragningslängd H | 96 mm | |
⌀ e | 34,5 mm | |
skaftstorlek | 4,9 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikelnummer | 335647 6 | |
EAN/GTIN | 4045197554079 | |
Tillverkarens nummer | 335647 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling, M6−20, Skärandegängtapp, skaft-⌀: 6mm
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
2 428,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
60 styck i lager
318,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
422,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
194 styck i lager
800,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
69 styck i lager
1 044,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
1 857,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Anslutningslängd L | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm |
Utkragningslängd H | 96 mm | 7 mm | 11 mm | 25 mm | 34 mm | 70 mm |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | 30 mm | 46 mm | 32 mm | 50 mm | 32 mm |
Skärandegängtapp, skaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Skaft-⌀ d | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm |
skaftstorlek | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Produktslag | förlängningsstång | Snabbytesinsats | Snabbytesinsats | Snabbytesinsats | Snabbytesinsats | förlängningsstång |