Weldonelement med utjämning, kort 4,5 mm

Art-nr: 335720 4,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig-⌀ D 12 mm
Spirallängd A 36 mm
justersträcka V 10 mm
Spännvidd d 4,5 mm
totallängd L 45 mm
Produktslag Gängskärningschuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 335720 4,5
EAN/GTIN 4045197801470

Benämning

Utförande:

Cylindrisk hållare härdad och slipad med snabbkoppling. Invändig fyrkant med hållare för gängtapp resp. överföring av vridmomentet. Klämmekanism förhindrar att gängtappen dras ut.
Drag-/tryckutjämning på vardera 0,2 mm via utjämningselement. Fastspänning av Weldonelementet antingen via medbringarytan eller via utjämningselement.

Fördel:

  • Mycket prisvärd lösning.
  • Stabilt, smalt utförande.
  • Variation hos spänn- resp. spirallängderna.

Användningsdata:

För fastsättning av gängtappen bl.a. i en Weldonchuck.

Specialtillbehör:

Utjämningselement nr 335730.

Anmärkning:

Minimalutjämningsfunktion bara i kombination med nr 300415 och 335730. För standard-Weldonchuckar är bara stel fastspänning möjlig, se nr 335740.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    för nominell diameter (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen