{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M16 | |
för gängskaftdiameter d2 | 12 mm | |
för fyrkant K1 | 9 mm | |
för inspänningslängd l1 | 36 mm | |
Förlängningsstångens diameter D3 | 12 mm | |
Förlängningsstångens diameter D4 | 18 mm | |
Förlängning K2 | 9 mm | |
Förlängning L2 | 90 mm | |
Förlängning L3 | 230 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikelnummer | 338450 10L | |
EAN/GTIN | 4045197603654 |