{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Gäng-kapacitetsområde | M6 – M20 | |
fäste | BT 40 | |
Invändig | ja, med max. 50 bar | |
längdkompensering tryck | 0,2 mm | |
längdkompensering drag | 1 mm | |
Utvändig-⌀ D | 60 mm | |
Invändig diameter D1 | 32 mm | |
utkragningslängd A-mått | 82 mm | |
passar för ER-storlek | 25 | |
Produktslag | Gängskärningschuck |
Artikelnummer | 338107 M6-20 | |
EAN/GTIN | 4045197954398 |