Gängchucktyp DSPL med skaft 20

Art-nr: 334510 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

kapacitetsområde M8 − 20
för Whitworth-gängor G1/4 − 13/16
för Whitworth-rörgängor R1/8 − 1/2
spännvidd fyrkant 4,7 mm - 12 mm
skaft-⌀ intervall 6 mm - 16 mm
axelparallell pendling 1,5 mm
längdkompensation tryck 10 mm
längdkompensation dragning 20 mm
längd från maskinspindel 170 mm
Höljes-⌀ 83 mm
morsekona MK 3
Produktslag Gängskärningschuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 334510 20
EAN/GTIN 4045197313300
Tillverkarens nummer 6707489

Benämning

Utförande:

  • Den dubbla fastspänningen sker med 3 spännbackar som centrerar gängtappens skaft och 4 backar som låser gängtappens fyrkantfäste.
  • Säkerhetskopplingen förhindrar verktygsbrott vid korrekt inställning. Bottenhål kan gängas ända ner i botten.
  • Pendelsystemet kompenserar för axiell förskjutning mellan maskinspindeln och arbetsstycket.
  • Elastisk längdkompensering för både tryck och dragning. Den förhindrar att gängan skärs sönder vid hand- eller maskinmatning

Användningsdata:

För skärning av invändiga gängor i omkopplingsbara borrmaskiner och revolversvarvar, Kan användas horisontellt och vertikalt för högergänga.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 chucknyckel.