Synkroverktygshuvud för ER25 9 mm

Art-nr: 338185 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
50 styck i lager
  • Invändig: ja, med max. 50 bar

Produktdetaljer

Tekniska data

för gängtappskaft ⌀ d2 DIN 371 M9
för gängtappskaft ⌀ d2 DIN 374/376 M12
Utkragningslängd L1 40 mm
skaftstorlek 7 mm
⌀ D2 19 mm
Invändig ja, med max. 50 bar
Produktslag Gängtappadapter

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 338185 9
EAN/GTIN 4062406103613

Benämning

Utförande:

  • Gängskärning och gängformning på maskiner med synkrospindel.
  • Minimilängdutjämning: +0,5 mm / -0,2 mm.
  • Kompensation av synkroniseringsfel, därmed bättre gängkvalitet och avsevärt längre användningstid.
  • För spänntångfästen och drivna verktyg enligt ISO 15488 (DIN 6499).
  • Lämplig för vänster- och högergängor.

Passar till:

ER-synkrofästen nr 338180.