{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för gängtappskaft ⌀ d2 DIN 371 | M7 | |
för gängtappskaft ⌀ d2 DIN 374/376 | M9-10 | |
Utkragningslängd L1 | 30 mm | |
skaftstorlek | 5,5 mm | |
⌀ D2 | 19 mm | |
Invändig | ja, med max. 50 bar | |
Produktslag | Gängtappadapter |
Artikelnummer | 338185 7 | |
EAN/GTIN | 4062406102098 |