{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Gäng-kapacitetsområde | M6 – M20 | |
fäste | Skaft-⌀ 25 mm | |
Hållare norm | DIN 1835 B, E | |
Invändig | ja, med max. 50 bar | |
längdkompensering tryck | 0,5 mm | |
längdkompensering drag | 0,5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 45 mm | |
Invändig diameter D1 | 42 mm | |
utkragningslängd A-mått | 110 mm | |
Produktslag | Gängskärningschuck |
Artikelnummer | 338198 25 | |
EAN/GTIN | 4062406522612 |