Självspännande borrchuck Supra med SKS 13/12

Art-nr: 341455 13/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 13/12
spännvidd 1 mm - 13 mm
Utvändig ⌀ 42,5 mm
Borrhuvudlängd stängd 90 mm
Borrdorn B 12
Maximal diameter borrchucksdorn 12,065 mm
Produktslag Borrchuck nyckelfri

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 341455 13/12
EAN/GTIN 4019208069067
Tillverkarens nummer 305221

Benämning

Utförande:

Med spännkraftsäkring (SKS) för slagborrmaskiner. För höger- och vänstergång.
Med borrchuckdorn DIN 238

Användningsdata:

För montering på borrdorn nr 342300 −34 2887 eller direkt på maskinspindeln.