{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 160/16 | |
spännvidd | 3 mm - 16 mm | |
Utvändig ⌀ | 56 mm | |
Borrhuvudlängd öppen | 95,5 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 109 mm | |
Borrdorn | B 16 | |
Maximal diameter borrchucksdorn | 15,733 mm | |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri |
Artikelnummer | 341010 160/16 | |
EAN/GTIN | 4019208009438 | |
Tillverkarens nummer | 871016 |