{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 13 | |
spännvidd | 1,5 mm - 13 mm | |
Utvändig ⌀ | 42,4 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 77 mm | |
Borrdorn | B 16 | |
Maximal diameter borrchucksdorn | 15,733 mm | |
passande kuggkransnyckel | S2 | |
Produktslag | Kuggkransborrchuck |
Artikelnummer | 342220 13 | |
EAN/GTIN | 4045197152930 |