{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 13-1/2 | |
spännvidd | 1,5 mm - 13 mm | |
Utvändig ⌀ | 42,4 mm | |
Borrhuvudlängd öppen | 51 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 60,9 mm | |
fäste | 1/2-20 tum | |
maximal maskineffekt | 1 100 W | |
Nyckelfri låsning | Ja | |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri |
Artikelnummer | 342204 13-1/2 | |
EAN/GTIN | 4019208450308 | |
Tillverkarens nummer | 1322451 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Borrchuckar med nyckelfri låsning Extra RV Utförande i metall, Typ: 13-1/2
på begäran
I lager
49 styck i lager
535,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 297 styck i lager
461,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | 1/2-20 tum | 1/2-20 tum |
Utvändig ⌀ | 42,4 mm | 42 mm |
Borrhuvudlängd stängd | 60,9 mm | 71,2 mm |
Nyckelfri låsning | Ja | Ja |
spännvidd | 1,5 mm - 13 mm | 1,5 mm - 13 mm |
Typ | 13-1/2 | 13-1/2 |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri | Borrchuck nyckelfri |