Självcentrerande chuck ROTA-S, kort kona med grundbackar och hårda överbackar och grundbackar och hårda överbackar 160/5

Art-nr: 313137 160/5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
2 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ROTA-S plus
Norm DIN 702-3
Hållare kort kona 5
Typ 160
Utvändig spännvidd med hårda överbackar 5 mm - 170 mm
Invändig spännvidd med hårda överbackar 65 mm - 186 mm
Sättslag per backS 6,5 mm
Utvändig ⌀ A 165 mm
Öppning E 42 mm
Styrningskonens diameter B 82,575 mm
antal låsbultar 4
Storlek på låsbultar M10
Nyckel sexkant K 12 mm
vikt 9,6 kg
maximalt varvtal: 5 400 min-1
Färgkod förtillbehör Schunk självcentrerande chuck och backar
Produktslag Självcentrerande chuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 313137 160/5
EAN/GTIN 2050001928870
Tillverkarens nummer 0819121

Benämning

Utförande:

  • Mycket hög rundgångs- och repeternoggrannhet.
  • Lång livslängd med hög precision.
  • Modulärt skyddsbussningssystem.
  • Mycket korta ställtider.
  • Svarvchucken sätthärdad upp till ⌀ 315 mm.
  • Stort genomgångshål (mått E!) .
  • Säkerhetsstift för maximal användarsäkerhet.
  • Grundbackarna kompatibla med chucksystem ”F” och system ”Duro”.
  • Flexibel uppspänning av små och stora arbetsstycken.
  • Exakt uppspänning av mycket små invändiga diametrar.

Användningsdata:

För spindelnos DIN 55027 med låsbultar och låsmuttrar. Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnosen utan mellanadapterplatta.

Norm:

DIN 702-3.

Material:

Helt av stål, därav lämpliga för höga varvtal (se tabell).

Leveransinnehåll:

1 säkerhetschucknyckel och 1 sats med fästskruvar.
Inklusive 1 sats med grundbackar och hårda överbackar.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 313200313350.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen