{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig-⌀ D | 170 mm | |
passar för chuck-⌀ | 160 mm | |
Kragdiameter d2 | 80 mm | |
Håldiameter d3 | 30 mm | |
Höjd h1 | 58 mm | |
Flänstjocklek h2 | 20 mm | |
Produktslag | Tillbehör till svarvchuckar |
Artikelnummer | 317000 170 | |
Tillverkarens nummer | 017116 |