{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borst-⌀ D1 | 120 mm | |
Borstbredd | 25 mm | |
Håldiameter d1 | 30 mm | |
Reducerrings-⌀ | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm | |
Borstlängd H1 | 33 mm | |
maximalt varvtal: | 6 000 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikelnummer | 571050 120X30 | |
EAN/GTIN | 4017359162750 | |
Tillverkarens nummer | 303532 |