{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | Ståltråd | |
Borst-⌀ D1 | 22 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Borsttjocklek | 0,25 mm | |
Borstlängd H1 | 28 mm | |
Flätmönster | vänstervirad | |
antal flätor | 8 | |
maximalt varvtal: | 20 000 min-1 | |
Produktslag | Penselborste |
Artikelnummer | 574800 22X0,25 | |
EAN/GTIN | 4017359019245 | |
Tillverkarens nummer | 454258 |