{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | Ståltråd | |
Borst-⌀ D1 | 115 mm | |
gängaM | M14 | |
Borsttjocklek | 0,5 mm | |
Borstbredd L1 | 12 mm | |
Borstlängd H1 | 24 mm | |
Flätmönster | vänstervirad | |
antal flätor | 20 | |
maximalt varvtal: | 12 500 min-1 | |
Produktslag | Konisk borste |
Artikelnummer | 571300 115XM14 | |
EAN/GTIN | 4017359025772 | |
Tillverkarens nummer | 472257 |