{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmedel | zirkoniumoxid (ZA) | |
Slipmedlets beteckning | ZA | |
Kornstorlek | 60 | |
slipaktiv, kylande beläggning | Ja | |
slipmedelsunderlag | Bomullsväv | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivning | konvex | |
skiv-⌀ | 115 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
Rygg | Glasfiberrygg | |
optimerad för material | INOX; Stål | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
Produktslag | Lamellslipskiva |
Artikelnummer | 565560 60 | |
EAN/GTIN | 9003171602302 | |
Tillverkarens nummer | 160230 |