Slipskiva 237AA ⌀ 50,8 mm

Art-nr: 554008
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 40,70  SEK
  • Från 10
    Från 33,96  SEK
på begäran
Leverans klar
497 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Benämning

Utförande:

Snabbytessystem med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.
237AA Trizact™ med finstrukturerad pyramidformad yta av mycket små mineralpartiklar av aluminiumoxid.

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.
Speciellt för ytbehandling av hårda och svårbearbetade material som rostfritt stål, titan, höglegerade stål etc. Mer konstant, reproducerbar finish och längre utslitningstid än slipskivor med jämförbar kornstorlek.

Anmärkning:

Roloc™ Bristle-Disc hittar du under 573510 och framåt.