{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmedlets beteckning | SiC | |
Hårdhetsgrad | hårt | |
finhetsgrad | mkt grov | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivning | plan | |
skiv-⌀ | 125 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
maximal periferihastighet | 60 m/s | |
rekommenderat varvtal | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | |
maximalt varvtal: | 10 000 min-1 | |
Produktslag | grovrengöringsslipnylon |
Artikelnummer | 566750 125 | |
EAN/GTIN | 4045197566133 |