{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmedlets beteckning | A | |
Specifikation | A24R-SG | |
skivbredd | 7 mm | |
skiv-⌀ | 125 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
rekommenderad arbetsvinkel | 20-30 grad | |
optimerad för material | Stål | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 12 200 min-1 | |
Produktslag | Skrubbslipskiva |
Artikelnummer | 560430 125X7 | |
EAN/GTIN | 4007220242308 | |
Tillverkarens nummer | 4007220468951 |