{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmedlets beteckning | A | |
Kornstorlek | 60 | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
skiv-⌀ | 125 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
rekommenderad arbetsvinkel | 20-30 grad | |
optimerad för material | INOX; Stål; Gjutgods; INOX | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 12 200 min-1 | |
Produktslag | Skrubbslipskiva |
Artikelnummer | 560920 60 | |
EAN/GTIN | 9003179082298 | |
Tillverkarens nummer | 908229 |